Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - UBAL 150 BK - 1086502

KopierKopier
Phoenix Contact AS - UBAL 150 BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...150 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...150 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 35...150 mm²

  • Merkestrøm In - 290 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626879321

Elnummer

1211162

Leverandørens varenummer

1086502

Typebeskrivelse

UBAL 150 BK

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

35...150 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

35...150 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

35...150 mm²

Merkestrøm In:

290 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Svart

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

35...150 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...85 °C

Bredde:

30,5 mm

Høyde:

67 mm

Dybde:

105,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Sterkstrømsrekkeklemme, Rekkeklemme til aluminium- og kobberledere (AL-CU), nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 290 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 35 mm² - 150 mm², AWG: 2 - 300, bredde: 30,5 mm, høyde: 67 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5