Phoenix Contact AS - UBAL 50 BU - 1086466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...50 mm²
Merkestrøm In - 145 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626877891
Elnummer
1211155
Leverandørens varenummer
1086466
Typebeskrivelse
UBAL 50 BU
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...50 mm²
Merkestrøm In:
145 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Bredde:
19,2 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
82,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


