Phoenix Contact AS - UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC VARIOFACE-utgangsmodul - 2979472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Kabelsko, flat
Antall poler - 50
Merkespenning - 24 V
Merkestrøm - 0,0065 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130367
Elnummer
4502759
Leverandørens varenummer
2979472
Typebeskrivelse
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Kabelsko, flat
Antall poler:
50
Merkespenning:
24 V
Merkestrøm:
0,0065 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
52,5 mm
Bredde:
202,5 mm
Høyde:
77 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm