Phoenix Contact AS - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nagle-diameter - 216 mm
Vekt - 182 g
Med åpningsfjær - nei
Lengde - 216 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356545242
Elnummer
8803768
Leverandørens varenummer
1212509
Typebeskrivelse
UNIFOX-RVT P 6
Maks nagle-diameter:
216 mm
Vekt:
182 g
Med åpningsfjær:
nei
Lengde:
216 mm
Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 6


