Phoenix Contact AS - UPBV 2,5/14 - 3045538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylseinnsats
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall poler - 14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356055734
Elnummer
1201344
Leverandørens varenummer
3045538
Typebeskrivelse
UPBV 2,5/14
Modell / utførelse:
Hylseinnsats
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall poler:
14
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...2,5 mm²
Merkespenning:
500 V
Totalt antall poler (uten jordkontakt):
10
Bredde:
72,8 mm
Sammenkoblbar:
nei