Phoenix Contact AS - UPS-BAT/VRLA/24DC/ 3.4AH Energiakkumulator - 2320306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 3400 mAh
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356553360
Elnummer
6615004
Leverandørens varenummer
2320306
Typebeskrivelse
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
3400 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
110 mm
Høyde inkl. poler:
191 mm
Bredde:
85 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
3300 g