Phoenix Contact AS - UT 4-MT-EX - 3046141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356919173
Elnummer
1200412
Leverandørens varenummer
3046141
Typebeskrivelse
UT 4-MT-EX
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...6 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...4 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
57,8 mm
Dybde:
57,8 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Andre
Med Integrert testbuss:
nei


