Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - UTA 136 Monteringsskinneadapter 2853996 - 2853996

KopierKopier
Phoenix Contact AS - UTA 136 Monteringsskinneadapter 2853996

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - DIN-skinne, 35 mm

  • Type montasjeskinne - Rett

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918190279

Elnummer

1200413

Leverandørens varenummer

2853996

Typebeskrivelse

UTA 136

Type feste:

DIN-skinne, 35 mm

Type montasjeskinne:

Rett

Materiale:

Metall

Universal-monteringsskinneadapter, for fastskruing av koblingsutstyr