Phoenix Contact AS - UTSTYRSKLEMME G 5/ 3-EX 2703172 - 2703172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...4 mm²
Merkestrøm In - 30 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918061081
Elnummer
1266890
Leverandørens varenummer
2703172
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
30 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
3
Monteringsmetode:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...4 mm²
Merkespenning:
275 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
31 mm
Dybde:
22 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei


