Phoenix Contact AS - VARSELSKILT 100X100 PML-W100 (100X100)R - 0830431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356717557
Elnummer
1804054
Leverandørens varenummer
0830431
Typebeskrivelse
PML-W100 (100X100)R
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Vannfast:
Ja
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
nei
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei


