Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1 - 1418866

KopierKopier
Phoenix Contact AS - VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 1 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (4)

  • Farge på ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356537971

Elnummer

6902685

Leverandørens varenummer

1418866

Typebeskrivelse

VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

Andre

Lengde:

1 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (4)

Farge på ytre kappe:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (4)

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

Andre

Pinnebelegning:

1:1

Patchkabel, CAT6A, 4 par, skjermet, ikke krysset forbindelse (line), prefabrikkert med RJ45/IP20-pluggforbindere på begge sider, material yttermantel: PUR, lengde: 1,0 m