Phoenix Contact AS - WMS 12,7 (60X20)R - 0800369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 127 mm
Indre diameter etter krymping - 127 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange WMS 12,7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356626385
Elnummer
1899005
Leverandørens varenummer
0800369
Typebeskrivelse
WMS 12,7 (60X20)R
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
127 mm
Indre diameter etter krymping:
127 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
42...127 mm²
Lengde:
0,06 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja


