Phoenix Contact AS - WMS 19,1 (EX30)R Krympeslange, Rull, hvit - 800295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 191 mm
Indre diameter etter krymping - 191 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange WMS 19,1
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356625852
Elnummer
1855816
Leverandørens varenummer
800295
Typebeskrivelse
WMS 19,1 (EX30)R
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
191 mm
Indre diameter etter krymping:
191 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
64...191 mm²
Lengde:
20 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja


