Phoenix Contact AS - WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL - 0801022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Kabeldiameter - 2,4...4,8 mm
Lengde - 30 mm
Bredde - 10 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626044392
Elnummer
1800656
Leverandørens varenummer
0801022
Typebeskrivelse
WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL
Modell / utførelse:
Rulleform
Kabeldiameter:
2,4...4,8 mm
Lengde:
30 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på
Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 3,2 ... 6,4 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 2000
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


