Phoenix Contact AS - WMS 3,2 (30X5)R - 0800374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 32 mm
Indre diameter etter krymping - 32 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange WMS 3,2
EAN/GTIN
4046356626439
Elnummer
1899010
Leverandørens varenummer
0800374
Typebeskrivelse
WMS 3,2 (30X5)R
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
32 mm
Indre diameter etter krymping:
32 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
1...32 mm²
Lengde:
0,03 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja


