Phoenix Contact AS - WMS 3,2 (60X5)R - 0800364

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Lengde:

0,06 m
Se tilgjengelige varianter120 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 32 mm

  • Indre diameter etter krymping - 32 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356626347

Elnummer

1899001

Leverandørens varenummer

0800364

Typebeskrivelse

WMS 3,2 (60X5)R

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

32 mm

Indre diameter etter krymping:

32 mm

Farge:

Hvit

Krympeforhold:

3:1

Nominellt tverrsnitt:

1...32 mm²

Lengde:

0,06 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 60 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 250