Phoenix Contact AS - WMS 3,2 (EX5)R YE Krympeslange, Rull, gul - 800301

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledertverrsnitt - 1...3,2 mm

  • Kabeldiameter - 1...3,2 mm

  • Lengde - 30 mm

  • Bredde - 5 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356625982

Elnummer

1855831

Leverandørens varenummer

800301

Typebeskrivelse

WMS 3,2 (EX5)R YE

Ledertverrsnitt:

1...3,2 mm

Kabeldiameter:

1...3,2 mm

Lengde:

30 mm

Bredde:

5 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Gul

Fluorescerende:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Andre

Monteringsmetode:

Skyve på

Krympeslange, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameter område (automatisert behandling): 1 ... 3 mm, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5 x 30000 mm, rullengde: 30 m