Phoenix Contact AS - WMS 38,1 (60X60)R YE - 0800406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 381 mm
Indre diameter etter krymping - 381 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356626736
Elnummer
1899039
Leverandørens varenummer
0800406
Typebeskrivelse
WMS 38,1 (60X60)R YE
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
381 mm
Indre diameter etter krymping:
381 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
127...381 mm²
Lengde:
0,06 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja


