Phoenix Contact AS - WMS 4,8 (60X9)R - 0800366

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Lengde:

0,06 m
Se tilgjengelige varianter120 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 48 mm

  • Indre diameter etter krymping - 48 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356626354

Elnummer

1899002

Leverandørens varenummer

0800366

Typebeskrivelse

WMS 4,8 (60X9)R

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

48 mm

Indre diameter etter krymping:

48 mm

Farge:

Hvit

Krympeforhold:

3:1

Nominellt tverrsnitt:

16...48 mm²

Lengde:

0,06 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

Ja

KRYMPESLANGE