Phoenix Contact AS - WMS 4,8 (60X9)RL - 0800385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 48 mm
Indre diameter etter krymping - 48 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356626521
Elnummer
1899018
Leverandørens varenummer
0800385
Typebeskrivelse
WMS 4,8 (60X9)RL
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
48 mm
Indre diameter etter krymping:
48 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
16...48 mm²
Lengde:
0,06 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja


