Phoenix Contact AS - WMS 4,8 (EX9)R Krympeslange, Rull, hvit - 800291

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Lengde:

30 m
Se tilgjengelige varianter120 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 48 mm

  • Indre diameter etter krymping - 48 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4046356625807

Elnummer

1855812

Leverandørens varenummer

800291

Typebeskrivelse

WMS 4,8 (EX9)R

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

48 mm

Indre diameter etter krymping:

48 mm

Farge:

Hvit

Krympeforhold:

3:1

Nominellt tverrsnitt fra/til:

16...48 mm²

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Kan påtrykkes:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameter område (automatisert behandling): 1,6 ... 4,5 mm, kabeldiameterområde: 1,6 ... 4,8 mm, tekstfeltstørrelse: 9 x 30000 mm, rullengde: 30 m