Phoenix Contact AS - WMS 4,8 (EX9)R YE Krympeslange, Rull, gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 48 mm
Indre diameter etter krymping - 48 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356625999
Elnummer
1855832
Leverandørens varenummer
800302
Typebeskrivelse
WMS 4,8 (EX9)R YE
Type
Varmkrymp
Modell / utførelse
Middels tykk
Indre diameter før krymping
48 mm
Indre diameter etter krymping
48 mm
Farge
Gul
Krympeforhold
3:1
Nominellt tverrsnitt fra/til
16...48 mm²
Lengde
30 m
Driftstemperaturområde
-55...135 °C
Materiale
Polyolefin (PEX)
Halogenfri
Ja
Med innvendig lim
Nei
Kan påtrykkes
Nei
UL-godkjenning
Ja
Krympeslange for THERMOMARK W1 på rull, 1 rull = 30m