Phoenix Contact AS - WMS 6,4 (60X10)R - 0800367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt:
21...64 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 64 mm
Indre diameter etter krymping - 64 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356626361
Elnummer
1899003
Leverandørens varenummer
0800367
Typebeskrivelse
WMS 6,4 (60X10)R
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
64 mm
Indre diameter etter krymping:
64 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
21...64 mm²
Lengde:
0,06 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja


