Phoenix Contact AS - Y-FORDELER SAC-8PY-M/2XF BK 1 - 1054338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Y-adapter
Antall poler - 8
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65/IP67
Merkespenning - 30 V
Merkestrøm In - 2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626694955
Elnummer
4301000
Leverandørens varenummer
1054338
Typebeskrivelse
SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR
Modell / utførelse:
Y-adapter
Antall poler:
8
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65/IP67
Merkespenning:
30 V
Merkestrøm In:
2 A
Kontaktutførelse:
Hunn (female)
Skjermet:
nei
Kapslingsmateriale:
Andre
Materiale gjengeringer:
Plast
Forurensningsgrad (verdi):
3
Kontaktoverflatens materiale:
Nikkel/gull


