Phoenix Contact AS - ZACKREMSE ZB 3,5,LGS: 11-20 0801404:0011 - 0801404:0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356665322
Elnummer
1265133
Leverandørens varenummer
0801404:0011
Typebeskrivelse
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Andre
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 11 ... 20, hvit, bredde: 3,5 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


