Phoenix Contact AS - ZACKREMSE ZB 3,5,LGS: 21-30 0801404:0021 - 0801404:0021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356665339
Elnummer
1265135
Leverandørens varenummer
0801404:0021
Typebeskrivelse
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 21 ... 30, hvit, bredde: 3,5 mm


