Phoenix Contact AS - ZACKREMSE ZB 3,5,LGS: 61-70 0801404:0061 - 0801404:0061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zackremse
EAN/GTIN
4046356665377
Elnummer
1265149
Leverandørens varenummer
0801404:0061
Typebeskrivelse
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 61 ... 70, hvit, for klemmebredde: 3,5 mm


