Phoenix Contact AS - ZACKREMSE ZB 3,5,LGS: 91-100 0801404:0091 - 0801404:0091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zackremse
EAN/GTIN
4046356665407
Elnummer
1265161
Leverandørens varenummer
0801404:0091
Typebeskrivelse
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Andre
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 91 ... 100, hvit, bredde: 3,5 mm


