Utgått

Phoenix Contact AS - ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. N - 1050059:N

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Bokstaver

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5,2 mm

  • Farge - Andre

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918488062

Elnummer

1266437

Leverandørens varenummer

1050059:N

Typebeskrivelse

ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. N

Påtrykt:

Bokstaver

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5,2 mm

Farge:

Andre

Halogenfri:

nei

Zackremse, merket på langs med stor bokstav: N, hvit, bredde: 5 mm