Phoenix contact - STIKKONTAKT 230V/16A 2-POL M/ - 3010666938

JFKnudtzen
KopierKopier
Phoenix contact - STIKKONTAKT 230V/16A 2-POL M/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Ethernet

  • Antall poler - 8

  • Merkestrøm In - 1,75 A

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,23...0,32 mm²

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248407835

Elnummer

1500202

Leverandørens varenummer

3010666938

Typebeskrivelse

CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP10G8

Kontaktutførelse:

Ethernet

Antall poler:

8

Merkestrøm In:

1,75 A

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,23...0,32 mm²

Type strømtilkobling:

Andre

Materiale i kontakt:

Andre kobberlegeringer

Kapslingsmateriale:

Andre

Bredde:

13,6 mm

Høyde:

14,4 mm

Dybde:

53 mm

Antall stikkontaktrekker:

1

Omgivelsestemperatur:

-40...85 °C

Merkespenning:

1000 V

Type merkespenning:

1500 kV

Overspenningkategori (verdi):

I

Forurensningsgrad (verdi):

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,23...0,32 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,23...0,32 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,23...0,32 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Kapslingsbelegg:

Andre

Type låsemekanisme:

Låse

Monteringsmetode:

Satt inn

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

EMC-utførelse:

nei

Antall kabellinnganger:

1

Med tetning:

nei

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

RJ45-pluggforbinder, IP20, CAT6A, 8-polet, med IDC-hurtigkoblingsteknikk, for entrådede og 19-trådede ledere AWG 23-22