Phynix - Elma paintcheck - 8030298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skikt tykkelsesmåling
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445710027
Elnummer
8030298
Leverandørens varenummer
8030298
Typebeskrivelse
8030298
Modell / utførelse:
Skikt tykkelsesmåling
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
25 mm
Elma PaintCheck® probedesign gjør at den kan benyttes på krumme overflater med radius ned til 25 mm, dvs. at motorsykkelrammer og annet kan kontrolleres. Elma PaintCheck® er i stand til at angi lagtykkelsen i både µm og mils og nullstilles med de medfølgende ”null” plater. Elma PaintCheck® leveres komplett i en veske sammen med en 200 µm plast folie, én jern- og én aluminiums nullstillingsplate, batterier og brukerveiledning.


