Phynix - PHYNIX Surfix easy E-F - Lagtykkelsesmåler - 8023731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skikt tykkelsesmåling
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445710065
Elnummer
8023731
Leverandørens varenummer
8023731
Typebeskrivelse
8023731
Modell / utførelse:
Skikt tykkelsesmåling
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
110 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
25 mm
PHYNIX Surfix easy E-F har fast ekstern probe hvor målespissen er produsert i Carabid(WC) som gjør den nesten uslitelig som igjen medfører stor presisjon under måling.
PHYNIX Surfix easy E-F er godt egnet til følgende applikasjoner:
-Malerverksteder, både våte og pulver- lakkeringer
-Forsikringsbransjen
-Stålvalseverk
-Skipsbygning industrien
-Produksjonsvirksomheter m.m.
Elma Surfix® easy E-F leveres komplett i liten koffert, nullstillingsplate, 2 kalibreringsstandarder, 2 batterier og brukerveiledning.


