Phynix - PHYNIX Surfix S BASIC - Lagtykkelsesmåler - 8023733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skikt tykkelsesmåling
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445710089
Elnummer
8023733
Leverandørens varenummer
8023733
Typebeskrivelse
8023733
Modell / utførelse:
Skikt tykkelsesmåling
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
25 mm
PHYNIX Surfix S BASIC bruker eksterne prober hvor målespissen er produsert i Carabid(WC) som gjør den nesten uslitelig som igjen medfører stor presisjon under måling.
PHYNIX SURFIX S BASIC ER GODT EGNET TIL FØLGENDE APPLIKASJONER:
-Malerverksteder, både våte og pulver- lakkeringer
-Forsikringsbransjen
-Stålvalseverk
-Skipsbygning industrien
-Produksjonsvirksomheter m.m.
Elma Surfix® S BASIC leveres komplett i en praktisk slagfast koffert med plass til eksterne prober, 2 nullstillingsplater(F og N), 2 kalibreringsstandarder, kvalitetsstandard, 2 batterier og brukerveiledning.
Se utvalg av prober under Tilbehør.


