Pica - Pica-Dry blyant grafitt - 3030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Lengde - 170 mm
Med viskelær - nei
Grad av hardhet - Andre
Tømmerblyant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260056150371
Elnummer
8876022
Leverandørens varenummer
3030
Typebeskrivelse
8876022
Form:
Andre
Lengde:
170 mm
Med viskelær:
nei
Grad av hardhet:
Andre
Tømmerblyant:
nei
Bly/ stift utskiftbart:
nei
Type internettforbindelse:
nei
Sklisikkert grep:
nei
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Andre
Trykkblyant med hette.
Innebygde spisser, i hetten.
Bruker 2,8mm Pica Longlife graphite.
Når inn i trange rom. Refill-grafitt, se el.nr: 8876023.
Innebygde spisser, i hetten.
Bruker 2,8mm Pica Longlife graphite.
Når inn i trange rom. Refill-grafitt, se el.nr: 8876023.


