Pica - PICA Reservebly GRAPHITE 10pk Graphite for Pica 3030 - 4030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Lengde - 130 mm
Med viskelær - nei
Grad av hardhet - Andre
Tømmerblyant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260056150289
Elnummer
8876023
Leverandørens varenummer
4030
Typebeskrivelse
8876023
Form:
Andre
Lengde:
130 mm
Med viskelær:
nei
Grad av hardhet:
Andre
Tømmerblyant:
nei
Bly/ stift utskiftbart:
nei
Type internettforbindelse:
nei
Sklisikkert grep:
nei
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Andre
Longlife grafitt 2,8mm for Pica 3030.
Svært lettoppløst i vann, for enkel fjerning av merking.


