Pilux&Danpex - JORDSKINNE 10x10+8x16+4x25q - 43108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rundleder
Tikoblingstverrsnitt - 10...25 mm²
Materiale - Messing
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799004268
Elnummer
1204153
Leverandørens varenummer
43108
Typebeskrivelse
1204153
Egnet for:
Rundleder
Tikoblingstverrsnitt:
10...25 mm²
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Andre
Jordtilkoblingsskinne for kobberledere med hull 10stk 10mm² - 8stk 16mm² - 4stk 25mm² til benyttelse i for eksempel i sikringsskap for tilkobling av jordledere til felles punkt. Denne serien består av mange forskjellige varianter vedrørende festemåte og antall tilkoblinger samt metalltype som stål og messing. Godkjent etter følgende normer (EN 60998-1-2 EN 60999-1