Pilux&Danpex - JORDSKINNE 5x10+7x16+2x25q - 40235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rundleder
Tikoblingstverrsnitt - 10...25 mm²
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799004251
Elnummer
1204152
Leverandørens varenummer
40235
Typebeskrivelse
1204152
Egnet for:
Rundleder
Tikoblingstverrsnitt:
10...25 mm²
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Jordtilkoblingsskinne for kobberledere med hull 5stk 10mm² - 7stk 16mm² - 2stk 25mm² til benyttelse i for eksempel i sikringsskap for tilkobling av jordledere til felles punkt. Denne serien består av mange forskjellige varianter vedrørende festemåte og antall tilkoblinger samt metalltype som stål og messing. Godkjent etter følgende normer (EN 60998-1-2 EN 60999-1