Pipelife - 1000x600 mm optokum trekkekum for optiske kabler - 70000818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Indre diameter - 600 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459138583
Elnummer
2835850
Leverandørens varenummer
70000818
Typebeskrivelse
2835850
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Indre diameter:
600 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
1000 mm


