Pipelife - 100x4 mm V-brekk skille/avstandsplate, 1 m - 70017624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1 trekk
For rørdiameter - 50...110 mm
Diameter på borehull - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459322401
Elnummer
2835590
Leverandørens varenummer
70017624
Typebeskrivelse
2835590
Modell / utførelse:
1 trekk
For rørdiameter:
50...110 mm
Diameter på borehull:
130 mm
Skille-/avstandsplate
Kabelskilleplater settes i jordmassene mellom kabler for å sikre at minimumsavstand på 70 mm mellom kabler opprettholdes.
Kabelskilleplater settes i jordmassene mellom kabler for å sikre at minimumsavstand på 70 mm mellom kabler opprettholdes.
BREEAMPDF


