Pipelife - 110/2,6mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN4 gul - 70005808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Andre
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 104,8 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186645
Elnummer
2835609
Leverandørens varenummer
70005808
Typebeskrivelse
2835609
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
104,8 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


