Pipelife - 110/3,2mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN8 rød - 70005818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 103,6 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
9010459186744
Elnummer
2835604
Leverandørens varenummer
70005818
Typebeskrivelse
2835604
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
103,6 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


