Pipelife - 110/3,8mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN8, oransje - 70005817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Oransje
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 103,6 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
9010459186737
Elnummer
2835501
Leverandørens varenummer
70005817
Typebeskrivelse
2835501
Materiale:
Plast
Farge:
Oransje
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
103,6 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


