Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 110/4,0 mm PP IP kabelrør SN8, 6 m, gul - 70009858

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110/4,0 mm PP IP kabelrør SN8, 6 m, gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Gul

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 102 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459273222

Elnummer

2835881

Leverandørens varenummer

70009858

Typebeskrivelse

2835881

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

102 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Kabelrør i PP brukes som føringsveier for kabel nedgravd i kabelgrøft. PP er halogenfritt, men ikke selvslukkende. Skal ikke installeres åpent innendørs da de kan medføre brannspredning.