Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 110/5,7 mm PP Kabelrør SN16, 6 m, rød - 70009852

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110/5,7 mm PP Kabelrør SN16, 6 m, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 98,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033731550110

Elnummer

2836210

Leverandørens varenummer

70009852

Typebeskrivelse

2836210

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

98,6 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

110/5,7 mm PP kabelrør SN16, rød. Kraftig kabelrør med spesiell høy veggtykkelse. Benyttes ved høyere krav til ledningssonen.