Pipelife - 110 mm PE DV korrugert kabelrør i kveil, med trekketråd, 50 m, rød
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
9010459187581
Elnummer
2835744
Leverandørens varenummer
70005902
Typebeskrivelse
2835744
Materiale
Plast
Farge
Rød
Modell / utførelse
Bøyelig
Form
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter
94 mm
Materialkvalitet
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Ytre diameter
110 mm
Egnet til nedgraving eller innstøping. Styrkeklasse SN8 og temperaturbestandig fra -25°C til +60°C. Brukes som inntakskabel, provisoriske anlegg og gatebelysning. Rørene har trekketråd i alle dimensjoner.