Pipelife - 110 mm flexibend for DV kabelrør - 70024007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Ytre diameter - 110 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Polert overflate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459505354
Elnummer
2835874
Leverandørens varenummer
70024007
Typebeskrivelse
2835874
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Flexibend uten pakning for dobbelvegget kabelrør, PE, rød


