Pipelife - 110 mm gul PVC løpemuffe for PVC kabelrør - 160604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7033731606046
Elnummer
2835672
Leverandørens varenummer
160604
Typebeskrivelse
2835672
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Indre diameter:
0 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Polert overflate:
nei
Med gummipakning:
nei


