Pipelife - 110 mm PE DV korrugert kabelrør i kveil, med trekketråd, 50 m, blå - 70019885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Blå
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459420435
Elnummer
2836195
Leverandørens varenummer
70019885
Typebeskrivelse
2836195
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
94 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


