Pipelife - 110 mm PE DV korrugert kabelrør i kveil, med trekketråd, 25 m, rød - 70019882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 98 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459420404
Elnummer
2836137
Leverandørens varenummer
70019882
Typebeskrivelse
2836137
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
98 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


