Pipelife - 110 mm PE DV korrugert kabelrør i kveil, med trekketråd, 50 m, gul - 70025389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459588128
Elnummer
2836136
Leverandørens varenummer
70025389
Typebeskrivelse
2836136
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
94 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Egnet til nedgraving eller innstøping. Styrkeklasse SN8 og temperaturbestandig fra -25°C til +60°C. Brukes som inntakskabel, provisoriske anlegg og gatebelysning. Rørene har trekketråd i alle dimensjoner.